Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075822894 LED EEK F (A - G) GR8 7W = 16W Warmweiß (Ø x H) 134mm x 134mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C883572
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075822894
Suchbegriffe:
LED Quadratisch
Leuchtstofflampe Quadratisch
Leuchtstoffröhre Quadratisch
Neon Rohr Quadratisch
LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung
Features:
Leistung= 7 W
Lichtstrom Gesamt= 720 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Energieverbrauch:
7.00 kWh/1000h
Höhe:
134 mm
Länge:
137.10 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
134 mm
Gewicht:
80 g
Durchmesser:
134 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
16 W
Lampenform:
SQ16
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
130 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
720 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.