Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Fernglas Kinderfernglas Junior 6 x 21mm Dachkant Blau, Grün 8810621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87675
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8810621
EAN/GTIN:
     4007922152486
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Mein erstes richtiges Fernglas! Das Bresser Kinderfernglas mit vollvergüteter Glas-Optik. Das große Sehfeld und die kindgerechte Vergrößerung ermöglichen ein ermüdungsfreies Beobachten für kleine Entdecker.
Features:
Kompakte, kindgerechte Abmessungen
Auffallende Farbgebung
Dachkantprismen-System
Lieferumfang:
Fernglas · Trageschlaufe · Tasche · Putztuch · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
145 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
180 g
Vergütung:
Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
21 mm
Herstellerfarbe:
Blau + Grün
Vergrößerung:
6 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BK-7
Nahpunkt:
5 m
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
120 m
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, Kinderfernglas Junior, Kinderfernglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 30,34*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 30,35*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 39,51*
€ 49,30*
€ 3,50*
ab € 41,25*
€ 51,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
CS50
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.