Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Fernglas Kinderfernglas Junior 6 xx21mm Dachkant Blau, Grün 8810621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bresser
Bresser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111973
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8810621
EAN/GTIN:
     4007922152486
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Bresser Optik Fernglas Kinderfernglas Junior 6 xx21mm Dachkant Blau, Grün 8810621

Kompakte, kindgerechte Abmessungen
Auffallende Farbgebung
Dachkantprismen-System

Mein erstes richtiges Fernglas! Das Bresser Kinderfernglas mit vollvergüteter Glas-Optik. Das große Sehfeld und die kindgerechte Vergrößerung ermöglichen ein ermüdungsfreies Beobachten für kleine Entdecker.

Kompakte, kindgerechte Abmessungen · Dachkantprismen-System · BK-7 Glasmaterial mit Vollvergütung · Robuste und solide Verarbeitung · Rutschfeste gummierte Oberfläche · Tasche kann am Gürtel befestig werden · Auffallende Farbgebung · Spritzwassergeschützt

Vergrößerung: 6 x
Objektiv-Ø: 21 mm
Herstellerfarbe: Blau + Grün
Gewicht: 180 g
Höhe: 55 mm
Kategorie: Fernglas
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 120 m
Nahpunkt: 5 m
Länge (Tiefe): 145 mm
Breite: 100 mm
Vergütung: Mehrschicht-Vergütung
Material (Prismen): BK-7
Bauart: Dachkant
Produkt-Art: Fernglas
Hersteller-Nr.: 8810621
EAN: 4007922152486
Materiel ABS-Kunststoff, Sonde Edelstahl 18/8

Lieferumfang: Fernglas · Trageschlaufe · Tasche · Putztuch · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4007922152486, Bresser Optik, 8810621, Kinderfernglas Junior, Kinderfernglas, Fernglas Junior
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 31,42*
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 31,80*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 38,67*
€ 48,51*
€ 3,50*
ab € 41,06*
€ 51,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
CS50
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.