Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Junior 6 x 21 Fernglas Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Junior 6 x 21 Fernglas Blau, Grün
Bresser Optics Junior 6 x 21 Fernglas Blau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17841407
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8810621
EAN/GTIN:
     4007922152486
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Bist du bereit, die Wunder der Welt in den Blick zu nehmen? Dann bringt dich das BRESSER JUNIOR 6x21 Kinderfernglas ganz nah ran. Denn wenn du durchschaust, erscheint plötzlich alles 6-mal größer! So beobachtest du beim Spazierengehen genau, welche Waldbewohner dir vor die Linsen laufen, fliegen oder hoppeln. Auch im Urlaub ist dein Kinderfernglas stets dein treuer Begleiter: Am Strand zeigt es dir, wie die Möwen durch die Luft gleiten. In den Bergen nimmst du die schöne Landschaft und die einheimische Tierwelt genauer unter die Lupe. Und auf der Aussichtsplattform machst du dich auf die Suche nach den bekannten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Aber auch zu Hause bereitet dir das Fernglas ganz viel Freude. Schau doch mal: Vielleicht findest du ja deine Freundinnen und Freunde beim Versteckspielen damit noch schneller! Mit dem Kinderfernglas zum schnellen Durchblick Wusstest du schon, dass der Abstand der Augen bei jedem Kind anders ist? Den stellst du an dem Fernglas aber ganz schnell für dich ein: Schau einfach hindurch und biege die Fernglasachse, bis du nur noch einen einzigen Bildkreis siehst. Wenn dein Beobachtungsobjekt verschwommen erscheint, drehst du an dem großen Knopf in der Mitte – dem Mitteltrieb. So lange, bis du scharf siehst. Und du wirst staunen, was plötzlich alles in deinem Blickfeld erscheint! Du siehst nur durch deine Brille gut? Macht nichts, denn extra dafür lassen sich die Augenmuscheln umklappen. So schaust du auf deinen Ausflügen auch als Brillenträger/in weiter, als das Auge reicht. Stabiles Fernglas für Kinder mit Spaß am Erkunden Weil das Fernglas extra für Kinder gemacht wurde, passt es perfekt in deine Hände. Dabei sorgt die gummierte Oberfläche dafür, dass es dir nicht so leicht wegrutscht. Wenn es dir bei deinen Ausflügen aber doch mal aus Versehen runterfällt, ist das nicht so schlimm. Durch den Stoßschutz hält es so manchen Aufprall aus. Und sind die Linsen verschmutzt, machst du sie mit dem Linsenputztuch ganz schnell wieder sauber. Außerdem bekommst du eine praktische Tasche, die du an deinem Gürtel befestigen kannst. Dort bringst du dein Kinderfernglas sicher unter, wenn du es nicht verwendest. Aber: Durch den Klettverschluss holst du es auch ganz schnell wieder heraus. Schließlich gibt es manchmal ganz plötzlich die eine oder andere tierische Überraschung zu beobachten! Los geht’s auf Abenteuertour: Mit dem BRESSER JUNIOR 6x21 Kinderfernglas entdeckst du die Welt mit neuen Augen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Blau, Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
CS50
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.