| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C87130 Herst.-Nr.: 0482 EAN/GTIN: 4022356080853 |
| |
|
| | |
| Praktischer Inhalator für Aerosoltherapie mit Erwachsenen- und Kindermaske. Ideal für Erkältungen, Halsschmerzen, Bronchitis oder jegliche andere Entzündungen im Atemwegsbereich. Features: Geräuscharm Inkl. Erwachsenen- und Kindermaske Kompakt mit Tragegriff Lieferumfang: Inhalator · Zerstäuber · Mundstück · Nasenstück · Erwachsenen- und Kindermaske · Schlauch · Luftfilter · Netzkabel · Aufbewahrungsbeutel für die Kleinteile · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 110 mm | Länge: | 195 mm | Breite: | 155 mm | Gewicht: | 1300 g | Gewicht Hinweis: | befüllt | Besonderheiten: | mit Atemmaske + mit Mundstück + mit Nasenstück | Produkt-Art: | Inhalator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, inhalationsgerät, Scala, SC 145, Aerosoltherapie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,27* | € 53,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 53,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,23* | € 104,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|