Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus 0289 Schlaufenstahlkabel Schwarz Schlaufen für Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86926
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     0289
EAN/GTIN:
     4021347002898
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Kunststoff beschichtetes Stahlkabel mit zwei Schlaufen zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss. Universell einsetzbar zur Sicherung von Fahrrädern, Motorrollern, Campingausstattung, Bootszubehör, Gartenmöbeln etc.
Features:
Universell einsetzbar
10 Meter
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
10 mm
Kabel-Ø:
10 mm
Kabellänge (Details):
10 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schlaufenstahlkabel
Verschluss-Typ:
Schlaufen für Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss kabelschloss, fahrradschloss, fahrradschloss security plus, Security Plus, Fahrradsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,06*
€ 33,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 33,85*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 47,31*
€ 61,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.