Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security Plus 0289 Schlaufenstahlkabel Schwarz Schlaufen für Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Security
Security
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111915
Hersteller:
     Security Plus
Herst.-Nr.:
     C86926
EAN/GTIN:
     4021347002898
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Security Plus 0289 Schlaufenstahlkabel Schwarz Schlaufen für Vorhängeschloss

Universell einsetzbar
10 Meter

Kunststoff beschichtetes Stahlkabel mit zwei Schlaufen zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss. Universell einsetzbar zur Sicherung von Fahrrädern, Motorrollern, Campingausstattung, Bootszubehör, Gartenmöbeln etc.

Kabel-Ø: 10 mm
Verschluss-Typ: Schlaufen für Vorhängeschloss
Länge (Tiefe): 10000 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Kategorie: Schlaufenstahlkabel
Produkt-Art: Schlaufenstahlkabel
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 10 m
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 0289
EAN: 4021347002898
Halogenfrei

Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss kabelschloss, fahrradschloss, fahrradschloss security plus, 4021347002898, Security Plus, 0289, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 30,77*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,78*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 45,54*
€ 59,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.