| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C86288 Herst.-Nr.: 492022 EAN/GTIN: 4003189920226 |
| |
|
| | |
| Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte HL 10 EX besteht aus einem sehr stoßfesten und wasserdichten Kunststoffgehäuse. Die innovative LED-Taschenlampe mit einer superstarken 3 W Cree-LED mit ca. 7000 Kelvin Farbtemperatur spielt die HL 10 EX mit ihrem hellweißen Licht ihre Stärken bei 150 m Leuchtweite aus. Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die HL 10 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Hand- und Helmleuchte (z.B. Feuerwehr, THW usw). Features: Für Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 Bipolares Power Management Stoßfest und Wasserdicht Lieferumfang: Leuchte · 4 x Mignon-Batterien · Anleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Länge: | 172 mm | Leuchtdauer: | 11 h | Schutzart: | IP68 | Gewicht: | 167 g | Durchmesser: | 41 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lichtstrom (High): | 110 lm | Leuchtweite (High): | 150 m | Leuchtdauer (High): | 11 h | LEDs: | 1 | Material: | Kunststoff | Ex Zone: | 1 + 2 + 21 + 22 | Herstellerfarbe: | Gelb | Atex-Nr: | II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C | Wasserdicht: | Ja | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe led 3aa, handlampe acculux, handlampe, AccuLux, HL 10 EX, AccuLux HL10 ex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,31* | € 45,49* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,56* | € 45,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,44* | € 46,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,11* | € 49,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,76* | € 50,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|