| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36766217 Herst.-Nr.: 492022 EAN/GTIN: 4003189920226 |
| |
|
| | |
| HL 10 EX ge Hand-/Helmleuchte 492022 Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte mit 3 W Cree LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, entsprechend II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C, Leuchtdauer ca. 11 Std., Schutzart IP 68, Lichtstrom 110 Lumen, Gewicht: 167 g, inkl. 4 AA Batterien Weitere Informationen: | | Batterieart: | Mignon | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | gelb | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 172 mm | Schutzart (IP): | IP68 | Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: | T4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), helmlampe led 3aa, handlampe acculux, handlampe, Ex-Taschenleuchte, Explosionsgeschützte Taschenleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,32* | € 45,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,43* | € 45,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,22* | € 46,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,15* | € 49,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,74* | € 49,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|