| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C839342 Herst.-Nr.: AR1057 EAN/GTIN: 8693184955864 |
| |
|
| | |
| Der Arzum Maxiblend Blender mit 500 Watt Leistung ist ein leistungsstarkes Küchengerät, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Lebensmittel in nur wenigen Sekunden zu zerkleinern. Der Blender verfügt über 2 Geschwindigkeitsstufen und eine Pulsfunktion, mit denen Sie die Textur jedes Rezepts perfektionieren können. Die Edelstahlklingen sind langlebig und scharf und garantieren eine schnelle und effiziente Zerkleinerung von Zutaten.
Das Gerät wird mit einem 1,5 Liter Behälter geliefert, der zum Zerkleinern, Zerkleinern und Pürieren von Lebensmitteln verwendet werden kann. Der Behälter verfügt auch über eine Sicherheitsverriegelung, die verhindert, dass der Behälter während des Betriebs versehentlich entfernt wird. Der Blender ist ein vielseitiges Küchengerät, das nicht nur für die Zubereitung von Smoothies und Milchshakes geeignet ist, sondern auch zum Mahlen von Kaffee und zum Zerkleinern von Gemüse verwendet werden kann.
Mit dem Arzum Maxiblend Blender können Sie Ihre Lieblingsgetränke und Mahlzeiten in kürzester Zeit zubereiten. Die Bedienung ist einfach und unkompliziert, und die Reinigung des Geräts ist ebenfalls schnell und einfach. Der Blender ist eine großartige Ergänzung für jede Küche und bietet Ihnen die Vielseitigkeit und Leistung, die Sie benötigen, um Ihre kulinarischen Kreationen zu perfektionieren. Features: Mit Sicherheitsverriegelung 2 Geschwindigkeitsstufen und 1 Pulsfunktion Edelstahlklingen Lieferumfang: Standmixer AR1057 + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 500 W | Fassungsvermögen: | 1.5 l | Schaltstufen: | 2 | Herstellerfarbe: | Weiß/Schwarz | Produkt-Art: | Standmixer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arzum, Mixer, Küchenmixer |
| | |
| |