| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C838372 Herst.-Nr.: 31-4100026-01-01 EAN/GTIN: 4260432551501 |
| |
|
| | |
| Blendring Genius für RetroFit Der Blendring Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden. Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden. Keine separate Montage erforderlich - wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt. Features: 30er Pack Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln Weitere Informationen: | | Höhe: | 14.7 mm | Durchmesser: | 150 mm | Set: | 30er Set | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder-Blendring-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hekatron, Genius VE30, Brandmelder, Brandmeldeanlagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,66* | € 32,09* | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,64* | € 32,11* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,37* | € 35,28* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 26,64* | € 35,52* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 27,02* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,65534* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|