Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKO SB 30.0 Leergehäuse Polystyrol Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C830292
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     SB 30.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse teko
leergehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
37.7 mm
Länge:
129.85 mm
Breite:
179.85 mm
Ausführung:
inkl. Runddosen
Typ:
SB 30.0
Länge bzw. Tiefe:
129.85 mm
Material:
Polystyrol
Besonderheiten:
mit transparentem Klappdeckel
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, TEKO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 58,85*
€ 5,90*
ab € 32,33*
€ 58,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.