Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Magnetventil 8041888 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C797402
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041888
EAN/GTIN:
     4052568434656
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=220 l/min, Betriebsdruck Mpa=-0,09 - 1 MPa
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65 + IP67
Gewicht:
60 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8041888
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-5 °C
Betätigung:
elektrisch
Medien-Temperatur Bereich:
-5 bis +60 °C
Max. Durchfluss:
220 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Funktion:
drosselbar
Dichtungsmaterial:
HNBR + NBR
Steuerdruck (max.):
8 bar
Steuerdruck (min.):
1.5 bar
Betriebsdruck (min.):
-0.9 bar
Umgebungstemperatur:
-5 bis +60 °C
Produkt-Art:
Magnetventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 105,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,59*
€ 105,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,01*
€ 121,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 142,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.