Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12028 9 Forstnerbohrer 12mm Gesamtlänge 90mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79641
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12028 9
EAN/GTIN:
     4010159120289
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrungs-Ø:
12 mm
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Gesamtlänge:
90 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, 12mm astlochbohrer, forstner bohrer, heller forstnerbohrer, Heller, Scharnierlochbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,75*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,69*
€ 12,11*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 15,09*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,21*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.