Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0477640 Herst.-Nr.: 12028 EAN/GTIN: 4010159120289 |
| |
|
| | |
| HELLER Maschinenforstnerbohrer 12mm 50/90mm, #396, Nr.120289 Der professionelle Präzisions-Forstnerbohrer für exakte Ergebnisse in jedem Holz. Merkmale: Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen,Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe,Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren Der professionelle Präzisions-Forstnerbohrer für exakte Ergebnisse in jedem Holz. Der Forstner Universal ist insbesondere für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen die ideale Wahl. Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren passgenaue Bohrungen auch in Kantennähe. Die präzisionsgeschliffene Zeintrierspitze ermöglicht exaktes Anbohren. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12 mm | Arbeitslänge: | 50 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Schaftdurchmesser: | 9,5 mm | Aufnahme: | Rundschaft | Haupteinsatzbereiche: | Weichholz, Hartholz, Spanplatte, beschichtete Spanplatte | Weitere Einsatzbereiche: | furniertes Holz, Balken, Sperrholz, Grünholz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 2,91* | € 4,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 11,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,31* | € 11,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,69* | € 12,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,09* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|