Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11923 8 Holz-Spiralbohrer 13mm Gesamtlänge 150mm Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79416
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11923 8
EAN/GTIN:
     4010159119238
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 13mm
holzspiralbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
150 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
83.4 g
Bohrungs-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
13 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Heller, Bohrer Holz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 5,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,26*
€ 5,35*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,86*
6 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 6,51*
€ 9,38*
1
€ 3,50*
ab € 18,97*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.