Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11920 7 Holz-Spiralbohrer 10mm Gesamtlänge 130mm Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C79415
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11920 7
EAN/GTIN:
     4010159119207
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
130 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
51.8 g
Bohrungs-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schaft-Ø:
9.5 mm
Material-Eignung:
Holz
Bohrloch-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Heller, Bohrer Holz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,02*
€ 3,05*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,67*
20 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,44*
€ 4,02*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,03*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 3,34*
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.