Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C79413 Herst.-Nr.: 11922 1 EAN/GTIN: 4010159119221 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 36 mm | Länge: | 150 mm | Breite: | 36 mm | Gewicht: | 74 g | Bohrungs-Ø: | 12 mm | Gesamtlänge: | 150 mm | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Schaft-Ø: | 9.5 mm | Material-Eignung: | Holz | Bohrloch-Ø: | 12 mm | Arbeitslänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Holz-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 2,36* | € 3,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 3,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,85* | € 4,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 2,82* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|