Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 5224641 DSNU-S-20-50-P-A-MX Rundzylinder Hublänge: 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C779652
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5224641
EAN/GTIN:
     4052568421267
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Rundzylinder DSNU-S-20-50-P-A Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kolben - Kolbenstange - Zylinderrohr
Betriebsmedium:
Druckluft
Kraft (max.):
188.5 N
Kategorie:
Rundzylinder
Druckluft-Anschluss:
G1/8"
Kolbenstangengewinde:
M8
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
5224641
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Hublänge:
50 mm
Dichtungsmaterial:
TPE-U(PU)
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Rundzylinder
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, FESTO, DSNU-S-20-50-P-A-MX, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 8,90*
ab € 37,47*
€ 48,33*
€ 8,95*
ab € 43,54*
€ 57,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,07*
€ 68,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.