Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO VHEF-V-B52-G14 Kipphebelventil -0.95 bis +10 bar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C775472
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5300035
EAN/GTIN:
     4052568422882
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
Kipphebelventil VHEF-V-B52-G14 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=manuell, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck Mpa=-0,095 - 1 MPa
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kolben-Schieber
Gewicht:
240 g
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
5300035
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Nennweite:
7 mm
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Betätigung:
manuell
Max. Durchfluss:
1200 l/min
Anzeigebereich Druck:
bis
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
+10 bar
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
drosselbar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
-0.95 bar
Produkt-Art:
Kipphebelventil
Schalt-Frequenz:
0.5 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 107,47*
€ 130,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 204,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.