| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C773262 Herst.-Nr.: 174378 EAN/GTIN: 4052568013936 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FNC-50 Baugröße=50, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=536 g Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 536 g | Herst.-Teilenr.: | 174378 | Anzeigebereich Druck: | bis | Produkt-Art: | Flanschbefestigung | Norm: | ISO 15552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FESTO, FNC-50 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,33* | € 14,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,13* | € 15,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,94* | € 21,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,04* | € 22,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,29* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|