| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70266415 Herst.-Nr.: 174378 EAN/GTIN: 4052568013936 |
| | |
|
| | |
| Flanschbefestigung FNC-50 Baugröße=50, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=536 g Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | FNC | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FNC-50|Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,37* | € 14,46* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,06* | € 15,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,89* | € 21,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 22,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,40* | € 37,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|