| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568013936 Herst.-Nr.: 174378 EAN/GTIN: 4052568013936 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FNC-50 Baugröße=50, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=536 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FNC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 50 | Produktgewicht: | |G | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) | Werkstoff Befestigung: | Stahl | verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FNC-50, Flanschbefestigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,37* | € 14,46* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,06* | € 15,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,89* | € 21,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,07* | € 22,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,40* | € 37,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|