Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19081 7 Lochsäge 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75471
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19081 7
EAN/GTIN:
     4010159190817
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 50 mm hss
lochsäge
Der universelle Profi für die sicheren Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Material:
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Metall + Buntmetalle + Holz + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
50 mm
Arbeitslänge:
32 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Heller, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 8,90*
€ 12,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 16,44*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,66*
€ 16,89*
3 Tage
25
€ 9,45*
ab € 12,84*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,37*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.