Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Speicherkarte 8094425 CAMC-M-MS-G32-G2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C753322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8094425
EAN/GTIN:
     4052568451905
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Speicherkarte CAMC-M-MS-G32-G2 Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Speicherkapazität=32 GB, Anwendungshinweis=Das Gerät wurde ausschließlich für die industrielle und gewerbliche Nutzung entwickelt, konstruiert und gebaut. Für eine private Nutzung ist das Gerät nicht zugelassen., Bauform=microSDHC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+85 °C
Herst.-Teilenr.:
8094425
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Speicherkarte
Weitere Suchbegriffe: sdhc, FESTO, CAMC-M-MS-G32-G2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 77,83*
€ 102,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 172,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.