Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8116883 DHPC-32-A-S-2 Parallelgreifer Gehäusematerial: Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C752742
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8116883
EAN/GTIN:
     4052568564544
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPC-32-A-S-2 Baugröße=32, Hub pro Greifbacken=11 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
8116883
Gewicht:
773 g
Herst.-Teilenr.:
8116883
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
M5
Betriebsdruck (min.):
1 bar
Produkt-Art:
Parallelgreifer
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, FESTO, DHPC-32-A-S-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,10*
€ 535,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 541,10*
€ 623,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 555,05*
€ 634,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,44*
€ 754,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,95*
€ 703,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,91*
€ 685,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.