Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 8116902 DHPC-40-A-NO-S-2 Parallelgreifer Gehäusematerial: Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C752532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8116902
EAN/GTIN:
     4052568564728
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPC-40-A-NO-S-2 Baugröße=40, Hub pro Greifbacken=15 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=0 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
8116902
Gewicht:
1560 g
Herst.-Teilenr.:
8116902
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss:
M5
Produkt-Art:
Parallelgreifer
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, FESTO, DHPC-40-A-NO-S-2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,25*
€ 623,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 636,31*
€ 734,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,88*
€ 874,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,85*
€ 856,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,92*
€ 805,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,48*
€ 783,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.