Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 1610356 Maschinengewindebohrer metrisch M10 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C75038
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     1610356
EAN/GTIN:
     4026558103563
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Hinweise:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewindetyp:
M10
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M10
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: Eventus by Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,60*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 19,64*
€ 27,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.