Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Filter-Regelventil 5271795 LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C729612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5271795
EAN/GTIN:
     4052568422479
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
Ausführung:
Filter-Regelventil
Gewicht:
1400 g
Herst.-Teilenr.:
5271795
Betriebs-Medium:
Inerte Gase - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Produkt-Art:
Filter-Regelventil
Baugröße:
Midi
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, filterregler manuell, FESTO, LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,79*
€ 83,87*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,82*
€ 107,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 135,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,17*
€ 160,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.