Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Filter-Regelventil 8120907 PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18 Dichtungsmaterial NBR, CR 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C725372
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8120907
EAN/GTIN:
     4052568462505
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Filter-Regler
Filter-Regelventil PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18 Baugröße=44, Baureihe=P, Betätigungssicherung=Regulierschraube mit Konterung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18
Ausführung:
Filter-Regelventil
Gewicht:
665 g
Herst.-Teilenr.:
8120907
Betriebs-Medium:
Inerte Gase - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Dichtungsmaterial:
NBR + CR
Produkt-Art:
Filter-Regelventil
Baugröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, festo filterregler g1, iso zylinder, iso-zylinder festo, FESTO, PCRP-44-G14-12-C-R1-M-T18, Elektroventil, druckregelventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,52*
€ 178,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,24*
€ 236,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.