Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-V15V15 8089044 Kugelhahn 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C724122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8089044
EAN/GTIN:
     4052568457983
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-V15V15 Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Wege-Kugelhahn
Gewicht:
2400 g
Herst.-Teilenr.:
8089044
Max. Medien-Temperatur:
+200 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20 °C
Betätigung:
mechanisch
Medien-Temperatur Bereich:
-20 bis +200 °C
kv-Wert:
247 m³/h
Nennweite:
40
Gehäusematerial:
Edelstahl
Medium:
Druckluft + Inerte Gase + Neutrale Flüssigkeiten + Wasser + Dampf
Dichtungsmaterial:
FPM + PTFE
Produkt-Art:
Kugelhahn
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, festo kugelhahn, gas kugelhahn, FESTO, VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-V15V15, Absperrhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,56*
€ 187,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,57*
€ 246,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.