Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71988 Herst.-Nr.: 26815 EAN/GTIN: 4010995268152 |
| |
|
| | |
| Universal-Kleinseitenschneider zum Schneiden weicher und mittelharter Drähte in Elektronik und Feinmechanik. Ausfuehrung: Schneide mit halber Wate, daher auch geeignet für mittelharten Draht.Starke Ausführung für weiche Drähte bis ø 2,0 mm.Mit Öffnungsfeder. Kopfform: Breiter, spitzer Kopf. Normen: DIN ISO 9654. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.Schneide > 60 HRC. Weitere Informationen: | | Länge: | 138 mm | Gewicht: | 80 g | Herst.-Teilenr.: | 26815 | Material: | Werkzeugstahl | DIN-Norm: | DIN ISO 9654 | Material-Eigenschaft: | C70 | Normen: | DIN ISO 9654 | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | ohne Facette | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 0.8 mm | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 2 mm | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,52* | € 24,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 24,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,86* | € 26,33* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,48* | € 27,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,31* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|