Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71986 Herst.-Nr.: 26813 EAN/GTIN: 4010995268138 |
| |
|
| | |
| Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden.Mit Öffnungsfeder und Fangvorrichtung für abgeschnittene Drahtenden. Kopfform: Schmaler, spitzer Kopf. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 128 mm | Gewicht: | 70 g | Herst.-Teilenr.: | 26813 | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | C70 | Produkt-Art: | Seitenschneider | Besonderheiten: | ohne Facette | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1 mm | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,93* | € 18,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,14* | € 20,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,93* | € 21,70* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,50* | € 21,70* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,39* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|