Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Magnetventil 2199 MCH-3-1/8G 1/8 Nennweite (Details) 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C719522
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2199
EAN/GTIN:
     4052568000141
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil MCH-3-1/8 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=160 l/min, Betriebsdruck Mpa=0 - 0,7 MPa, Betriebsdruck=0 - 7 bar
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Herst.-Teilenr.:
2199
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Nennweite:
2.5 mm
Max. Medien-Temperatur:
+60 °C
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Betätigung:
elektrisch
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +60 °C
Max. Durchfluss:
160 l/min
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Anschluss:
G 1/8
Betriebsdruck (min.):
0 bar
Umgebungstemperatur:
-5 bis +40 °C
Produkt-Art:
Magnetventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 97,69*
€ 122,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,86*
€ 171,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.