Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCH-3-1/8 MCH-3-1/8 (2199) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012350
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2199
EAN/GTIN:
     4052568000141
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MCH-3-1/8 MCH-3-1/8 (2199) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
0 bis 7 BAR
Zulassung:
c CSA us (OL)
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
160 L/MIN
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
2,5 MM
Dichtprinzip:
weich
Handhilfsbetätigung:
rastend
Schaltzeit aus:
13,0 MS
Schaltzeit ein:
12,0 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 30 VA, Halteleistung 22 V
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lagertemperatur:
-40 bis 100 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Gewicht:
0,18 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
45
€ 5,90*
ab € 98,39*
€ 122,16*
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 170,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,16*
€ 145,3704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,64*
€ 142,3716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,32*
€ 136,0408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.