Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot STS/E Stichsäge 28530 mit Zubehör, inkl. Koffer 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71891
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28530
EAN/GTIN:
     4006274285309
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Für hervorragende Schnittleistung. Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metall.
Features:
80 W
Hub-Zahl: 2000 - 4500 min
Schnitt-Tiefe (max.): Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm
Lieferumfang:
4 Supercut-Sägeblätter · Koffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Länge:
230 mm
Gewicht:
700 g
Max. Schnitt-Tiefe:
Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NE-Metall bis 3 mm
Hubzahl (max.):
4500 /min
Schnitttiefe max. (Holz):
12 mm
Schnitttiefe max. (Metall):
3 mm
Leistung (Details):
80 W
Hub-Zahl:
2000 - 4500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: proxxon stichsäge, pendelhubstichsäge, Proxxon Micromot, STS/E, Stich-säge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,41*
€ 93,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 93,95*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 101,43*
€ 4,16*
ab € 83,56*
€ 103,04*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 86,93*
€ 107,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 054
ab € 1,97*
Sonstiges
Proxxon
28 056
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.