Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71659 Herst.-Nr.: 828-3 EAN/GTIN: 4000896034161 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 168 mm | Schlüsselweite: | 3.0 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert + verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 3 mm | Klingen-Ausführung: | Sechskantklinge | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | T-Griff + Mehrkomponentengriff | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Klingen-Ø: | 3 mm | Grifflänge: | 18 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, quergriff schraubendreher torx, Hazet, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,05* | € 5,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,80* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 5,84* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,35* | € 6,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,40* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|