Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883211 Herst.-Nr.: 828-3 EAN/GTIN: 4000896034161 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Schlüsselweite: 3
- Gesamtlänge: 168 mm
- Länge l1: 150 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, quergriff schraubendreher torx, 8283 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,03* | € 5,51* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,78* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,34* | € 6,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,12* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|