Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C71567 Herst.-Nr.: 33969 EAN/GTIN: 4010995339692 |
| |
|
| | |
| Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Taschenformat ca. 30 x 15 x 7 cm. Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 100/4,5 x 125/5,5 x 125 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · Seitenschneider 160 mm. Weitere Informationen: | | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | in Tasche | Anwendungsbereich: | ElektrikerInnen | Mengenangaben: | 6teilig | Produkt-Art: | Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, modul werkzeuge, werkzeugsatz wiha, Wiha, schraubendreher zangen satz, zangen schraubendreher set, schraubendreher zangen set |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,81* | € 50,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,20* | € 50,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 41,68* | € 52,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,57* | € 52,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,88* | € 55,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|