Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode 3EZ8.2 Gehäuseart (Halbleiter) DO-15 Zener-Spannung 8.20V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C707102
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     3EZ8.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3EZ8.2
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrspannung U(R):
4 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-15
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
8.20 V
Z.-Spg. max.:
8.70 V
Z.-Spg. min.:
7.70 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1402*
1 Tag
3360
30
Frei Haus
ab € 0,0925*
€ 0,1547*
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1402*
€ 0,1668
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1317*
€ 0,1567
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1254*
€ 0,1492
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.