Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MM1Z4733A Gehäuseart (Halbleiter) SOD-123FL Zener-Spannung 5.10V Leistung (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C700182
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM1Z4733A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MM1Z4733A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-123FL
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
5.10 V
Z.-Spg. max.:
5.40 V
Z.-Spg. min.:
4.80 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Diotec, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0921*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1886*
€ 0,2244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1757*
€ 0,2091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1611*
€ 0,1917
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1535*
€ 0,1827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1396*
€ 0,1661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.