Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Füllstandschalter FTC262 FTC262-BA32J1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C689942
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTC262-BA32J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Die Minicap FTC262 ist eine einfache Seilsonde zur Grenzstanderfassung in Schüttgütern, die sich besonders für Anwendungen mit aggressiven Medien und starken Anhaftungen eignet. Sie ist für die Grenzstanderfassung von leichten Schüttgütern, wie z.B. Getreideprodukte, Mehl, Milchpulver, Futtermittel, Zement, Kreide oder Gips konzipiert.
Features:
Zulassung: ATEX II 1/2D Ex ia/tb [ia Da] IIIC Da/Db
Prozessanschluss: Gewinde EN10226 R1-1/2, PPS
Sondenlänge: 1.5 m, Stahl HD-PE isoliert
Schaltausgang: 3-Draht PNP 10.8-45 V/DC
Gehäuse Kabeleinführung: F34 Alu IP66; Verschraubung M20 NEMA Typ 4 Encl.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTC262
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Material:
Aluminium
Schaltspannung:
45 V/DC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kapazitiver Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Kabelverschraubung, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, kabelverschraubungen kunststoff, Endress+Hauser, FTC262, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 415,30*
€ 491,35*
Frei Haus
ab € 410,96*
€ 491,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 449,78*
€ 542,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,35*
€ 584,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.