Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Vibronischer Füllstandschalter FTL33 FTL33-AA4N3AB3CJ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C689862
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4N3AB3CJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Der Liquiphant FTL33 ist ein vibronischer Grenzstandschalter für Flüssigkeiten in hygienischen Anwendungen. Der FTL33 wurde speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt und wird zur Überfüllsicherung oder als Trockenlaufschutz für Pumpen eingesetzt. Die Messung wird nicht durch Leitfähigkeit, Ablagerungen, Turbulenzen, Strömung oder Luftblasen beeinflusst und erfordert keine Kalibrierung. Die IO-Link-Fähigkeit ermöglicht eine einfache und zeitsparende Konfiguration.
Features:
Ausgangstyp: Binärausgang (offener Kollektor, elektronisch)
Versorgungsart: 3-Leiter
Art des Anschlusses: Dreifachklemme
Nenndurchmesser: DN 25-38 (1-1/2")
Spannungsversorgung Ausgang: 10-30 V/DC; 3-Draht PNP
Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP66/68/69 NEMA Typ 4X/6P Encl.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66 + IP68 + IP69
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTL33
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C
Schaltspannung:
30 V/DC
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Vibronischer Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Endress+Hauser, FTL33, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 301,92*
€ 361,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,87*
€ 361,52*
Frei Haus
ab € 305,22*
€ 365,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,73*
€ 387,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,92*
€ 359,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.