Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser FTL33 Vibronic Füllstandsschalter Edelstahl mit 5m Kabel PNP Frontbündiger Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679326
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4N3AB3CJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Vibronic
Montagetyp = Frontbündiger Einbau
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl 316L
Kabellänge = 5m
Serie = FTL33
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Vibronic
Montagetyp:
Frontbündiger Einbau
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl 316L
Kabellänge:
5m
Serie:
FTL33
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, 2679326, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Endress+Hauser, FTL33AA4N3AB3CJ, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,32*
€ 359,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 359,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 363,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.