Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Ultraschall-Füllstandssensor FMU30 FMU30-AAGEABGHF Messbereich: 8m (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C689792
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMU30-AAGEABGHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Der Prosonic FMU30 ist ein Ultraschall-Füllstandssensor für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern, wie z. B. Pumpensteuerung, Füllstandsalarm oder jegliche Zweipunktregelung. Die berührungslose Ultraschallmessung minimiert den Serviceaufwand. Mit dem integrierten Temperatursensor wird die Temperaturabhängigkeit automatisch korrigiert. Das optionale Display mit Drucktaste zeigt Hüllkurven zur einfachen Diagnose und Bedienung vor Ort an.
Features:
Obere Bereichsgrenze (EU): 8 m
Art des Anschlusses: Gewinde
Nennweite: G2
Sensor Maximale Reichweite Blockierdistanz: 2"; 8 m Flüssigkeit/ 3.5 m fest; 0.35 m
Anzeige Bedienung: W/o; über Ersatzteilanzeige FMU30
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G2, PP
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
FMU30
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Messgenauigkeit ±:
0.2 %
Betriebsdruck (max.):
3 bar
Umgebungstemperatur:
-20 bis +60 °C
Produkt-Art:
Ultraschall-Füllstandssensor
Messbereich (max.):
8 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 609,30*
€ 685,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 602,06*
€ 685,66*
Frei Haus
ab € 615,57*
€ 692,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,95*
€ 798,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,50*
€ 759,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,46*
€ 740,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,30*
€ 725,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.