| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C689572 Herst.-Nr.: FTC262-AA44D1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Minicap FTC262 ist eine einfache Seilsonde zur Grenzstanderfassung in Schüttgütern, die sich besonders für Anwendungen mit aggressiven Medien und starken Anhaftungen eignet. Sie ist für die Grenzstanderfassung von leichten Schüttgütern, wie z.B. Getreideprodukte, Mehl, Milchpulver, Futtermittel, Zement, Kreide oder Gips konzipiert. Features: Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich Prozessanschluss: Gewinde EN10226 R1-1/2, PPS Sondenlänge: 2.5 m, Stahl HD-PE isoliert Schaltausgang: Relais 20-253 V/AC; 20-55 V/DC Gehäuse; Kabeleinführung: D: F14 Polyester IP66; Verschraubung M20 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP66 | RoHS-konform: | Ja | Typ: | FTC262 | Temperaturbereich: | -40 - +80 °C | Material: | Aluminium | Schaltspannung: | 253 + 55 V/DC | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kapazitiver Füllstandschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,07* | € 453,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,20* | € 453,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 414,18* | € 500,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|