Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Füllstandschalter FTI26 FTI26-BO4NWDJ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C689222
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTI26-BO4NWDJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Der Nivector FTI26 ist ein Grenzstandschalter für pulverförmige oder körnige Feststoffe in der Lebensmittelindustrie und anderen Branchen. Das kapazitive Gerät bietet eine hohe Empfindlichkeit und Aufbauleistung. Dank der kompakten Bauweise ist der Einbau auch bei eingeschränktem Zugang möglich. Die optionale IO-Link-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Parametereinstellung.
Features:
Ausgangstyp: Binärausgang (offener Kollektor, elektronisch)
Art des Anschlusses: Gewinde
Nennweite: G1
Leistung; Ausgang: 12-30 V/DC; 3-Leiter PNP
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTI26
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Schaltspannung:
30 V/DC
Gewinde-Maß:
G1
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kapazitiver Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Endress+Hauser, FTI26, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 203,50*
€ 261,06*
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 261,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,19*
€ 273,35*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,10*
€ 278,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
Endress+Hauser
71395785
ab € 47,74*
Zubehör
Endress+Hauser
71395803
ab € 9,16*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.