Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser HAW562-AAB HAW562 Überspannungsschutz-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685992
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW562-AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter
Der Überspannungsableiter HAW562 wird eingesetzt, um elektronische Bauteile vor der Zerstörung durch Überspannungen zu schützen. Er sorgt dafür, dass Überspannungen, die in Signalleitungen (z.B. 4 bis 20 mA), in Kommunikationsleitungen (Feldbusse) und in Stromleitungen auftreten, sicher in die Erde abgeleitet werden. Die Funktion des Messumformers oder der zu schützenden Elektronikkomponente wird nicht beeinträchtigt. Überspannungsableiter werden zur Abschwächung von Fehlerströmen aus vorgeschalteten Blitzschutzmaßnahmen und zur Begrenzung von systembedingten oder -erzeugten Überspannungen eingesetzt.
Features:
Spannungsart: Gleichspannung
Schutzart Europa: IP20
Anwendung: Versorgungsspannung 10-55 V/DC
Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
55 V/DC
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
HAW562-AAB
Typ:
HAW562
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Modul
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, HAW562
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,09*
€ 72,32*
€ 8,95*
ab € 53,49*
€ 72,64*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 74,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 79,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.