| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384384 Herst.-Nr.: HAW562-AAB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, 10 ... 55 V, Typ=HAW562-AAB, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=18 mm, Höhe=90 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Tiefe=73 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=-999, Serien=HAW562 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, 10 ... 55 V |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,01* | € 74,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,62* | € 74,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,89* | € 76,50* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,97* | € 79,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|