Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser RN22 RN22-8L1A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C685642
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RN22-8L1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Der RN22 ist eine 1- oder 2-kanalige aktive Barriere, Stromversorgung oder Signalverdoppler zur sicheren Trennung von 4 bis 20 mA-Normsignalkreisen. Sie versorgt analoge Messschleifen und sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL 2, SC 3 (nach IEC 61508) sicher. Das transparente HART®-Schnittstellengerät stellt eine zuverlässige Signalverbindung zwischen Feldgeräten und der Prozesssteuerung her. Es bietet Schnittstellen zu 2- oder 4-Leiter-Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und stellt einen zweiten, galvanisch getrennten Signalausgang nach NAMUR NE 175 zur Verfügung. Damit wird ein zweiter Kanal für den Bereich der Prozessoptimierung eröffnet, ohne das traditionelle Automatisierungssystem zu beeinträchtigen.
Features:
Zulassung: ATEX IECEx II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, II3G Ex ec IIC Gc
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Kanal: 1-Kanal
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Versorgungsspannung (num.):
24 V/DC
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
RN22
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Eingangssignal (Strom):
20 mA
Ausgangssignal (Strom):
20 mA
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur:
-40 bis +60 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 176,10*
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 176,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 186,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 190,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.